ABB - EH3n toit DIN00 - 843634

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3n toit DIN00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 327 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 453 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 455 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815240577

Réf. Sonepar

00026524057

Réf. Fournisseur

843634

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

327 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

453 mm

adapté à la largeur de boîtier:

455 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

EH3n toit DIN00

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.