ABB - EK1000-40-11 415V 50HZ - 55758


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 400...415 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...415 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs EK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500358856
Réf. Sonepar
00026035885
Réf. Fournisseur
55758
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
400...415 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1000 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...415 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.