ABB - EkipDip LIG 63A XT2 3p - 100129

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 63 A

  • valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 630 A

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221001830

Réf. Sonepar

00026100129

Réf. Fournisseur

100129

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

autre

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

63 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

630 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Oui

EkipDip LIG 63A XT2 3p

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.