ABB - EkipMDip LIU 250 XT5 3p - 100620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 1500 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 3250 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8056221006965
Réf. Sonepar
00026100620
Réf. Fournisseur
100620
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
autre
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
1500 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
3250 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.