ABB - Embout Perforation Directe Ø32 pour Coffret Mistral 65 - 151938

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Embout Perforation Directe Ø32 pour Coffret Mistral 65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - membrane

  • type - autre

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 38 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8000126100570

Réf. Sonepar

00026610061

Réf. Fournisseur

151938

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

membrane

type:

autre

largeur:

38 mm

hauteur:

38 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

caoutchouc

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

132...132

épaisseur:

5 mm

Embout Perforation Directe Ø32 pour Coffret Mistral 65

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.