ABB - EN25-31N-01 Installation Contactor (NC) 25 A - 3 NO - 1 NC - 24 V - HD451811

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EN25-31N-01 Installation Contactor (NC) 25 A - 3 NO - 1 NC - 24 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteurs jour/nuit EN?N

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614518119

Réf. Sonepar

00026006794

Réf. Fournisseur

HD451811

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

220...400 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

58 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

EN25-31N-01 Installation Contactor (NC) 25 A - 3 NO - 1 NC - 24 V

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.