ABB - EN25-40N-01 Installation Contactor (NO) 25 A - 4 NO - 0 NC - 24 V - HD451812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs jour/nuit EN?N
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614518126
Réf. Sonepar
00026006795
Réf. Fournisseur
HD451812
Réf. Commerciale
ABB
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
220...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
58 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.