ABB - Enclosure 3-Pos#Mep3-1004 - 840512

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enclosure 3-Pos#Mep3-1004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • nombre de contacts à poussoir - 3

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500312711

Réf. Sonepar

00026000919

Réf. Fournisseur

840512

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

3

nombre de contacts à poussoir:

3

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

couleur du boîtier/corps:

gris

Enclosure 3-Pos#Mep3-1004

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.