ABB - Enjo Double Rj45 Future Linear Ivoire - 580815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- utilisation - UAE/IAE 
- mode de pose - encastré 
- couleur - beige 
- avec jacks/coupleurs - Non 
- adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011395995525
Réf. Sonepar
00026003689
Réf. Fournisseur
580815
Marque
ABB
utilisation:
UAE/IAE
mode de pose:
encastré
couleur:
beige
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
élément de commande
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
63 mm
hauteur d'appareil:
63 mm
profondeur d'appareil:
16.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Comme couvercle pour boîtiers de connexion de données universels. De l'art. N ° 0214, 0215 (Cat 3), 0220 / 12-507, 0221 / 12-507, 0218, 0217 (Technologie de données Cat 5e / 6) et types comparables de la société Rutenbeck. Marque-Rex (WAEGV 8/8 EKR / EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, conception E-DAT, conception de l'unité de connexion de données universelle et conception IAE). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Avec prise de courant descendante. Avec champ d'étiquetage. Taille du champ d'étiquetage: 60 x 9 mm.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


