ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Bronze - 581454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - bronze
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395080603
Réf. Sonepar
00026003210
Réf. Fournisseur
581454
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
bronze
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.