ABB - Enjo. Pour Therm. D Amb. Accès Protégé Aluminium Argent - 6541-83

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjo. Pour Therm. D Amb. Accès Protégé Aluminium Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - ventilation

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395074459

Réf. Sonepar

00026003187

Réf. Fournisseur

6541-83

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

ventilation

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

63 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

13 mm

Enjo. Pour Therm. D’Amb. Accès Protégé Aluminium Argent

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.