ABB - Enjo Simple Rj45 Acier-Stainless Steel - 589227

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjo Simple Rj45 Acier-Stainless Steel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395087794

Réf. Sonepar

00026003227

Réf. Fournisseur

589227

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

UAE/IAE

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

élément de commande

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

63 mm

hauteur d'appareil:

63 mm

profondeur d'appareil:

16.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Enjo Simple Rj45 Acier-Stainless Steel

Les Atouts de l'article:

Comme couvercle pour boîtiers de connexion de données universels. Art.-No. 0213 (Cat 3 / ISDN), 0216-101, 0218 / 11-101 (Technologie de données Cat 5e / 6) et types comparables de la société Rutenbeck. Pour les points d'accès WLAN 8186/31 et 8186/41. Marque-Rex (WAEGV 8 EKR / EK). BTR (conception de l'unité de connexion de données universelle et conception IAE). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Avec prise de courant descendante. Avec champ d'étiquetage. Taille du champ d'étiquetage: 60 x 9 mm. Matériel: acier inoxydable. Anti empreintes digitales.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.