ABB - Enjo Simple Rj45 Ivoire-Future Linear - 589220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - beige
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395995532
Réf. Sonepar
00026003690
Réf. Fournisseur
589220
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
UAE/IAE
mode de pose:
encastré
couleur:
beige
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
élément de commande
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
63 mm
hauteur d'appareil:
63 mm
profondeur d'appareil:
16.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Comme couvercle pour boîtiers de connexion de données universels. Art.-No. 0213 (Cat 3 / ISDN), 0216-101, 0218 / 11-101 (Technologie de données Cat 5e / 6) et types comparables de la société Rutenbeck. Pour les points d'accès WLAN 8186/31 et 8186/41. Marque-Rex (WAEGV 8 EKR / EK). BTR (conception de l'unité de connexion de données universelle et conception IAE). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Avec prise de courant descendante. Avec champ d'étiquetage. Taille du champ d'étiquetage: 60 x 9 mm.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.