ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Scénario Futur Linear Anthracite - BJE518158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Oui
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - anthracite
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395181584
Réf. Sonepar
00026518158
Réf. Fournisseur
BJE518158
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Oui
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
anthracite
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
autres systèmes de bus:
free@home
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
En tant que couvercle pour les capteurs ABB-free @ home (par exemple 6221/2.0) et les capteurs/actionneurs (par exemple 6211/2). En tant que couvercle pour unité de couplage à bouton-poussoir KNX 4 groupes (6108/07)
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


