ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Variateur Pure Stainless Steel - BJE520379

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Variateur Pure Stainless Steel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Oui

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395203798

Réf. Sonepar

00026520398

Réf. Fournisseur

BJE520379

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Oui

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

autres systèmes de bus:

free@home

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Variateur Pure Stainless Steel

Les Atouts de l'article:

En tant que couvercle pour les capteurs ABB-free @ home et les capteurs/actionneurs. En tant que couvercle pour unité de couplage à bouton-poussoir KNX 4 groupes (6108/07)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.