ABB - Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Scénario Futur Linear Aluminium Silver - BJE518221

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Scénario Futur Linear Aluminium Silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Oui

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395182215

Réf. Sonepar

00026518221

Réf. Fournisseur

BJE518221

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Oui

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

aluminium

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

autres systèmes de bus:

free@home

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Scénario Futur Linear Aluminium Silver

Les Atouts de l'article:

En tant que couvercle pour les capteurs ABB-free @ home (par exemple 6221/2.0) et les capteurs/actionneurs (par exemple 6211/2). En tant que couvercle pour unité de couplage à bouton-poussoir KNX 2 groupes (6108/06-500)

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.