ABB - Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Scénario Pure Stainless Steel - BJE520372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Oui
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395203729
Réf. Sonepar
00026520392
Réf. Fournisseur
BJE520372
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Oui
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
acier inoxydable (inox)
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
autres systèmes de bus:
free@home
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


