ABB - Enjoliveur 803 Meteor/Gris Métallique - 586000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - TAE
mode de pose - encastré
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395110515
Réf. Sonepar
00026003251
Réf. Fournisseur
586000
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
TAE
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
élément de commande
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
63 mm
hauteur d'appareil:
63 mm
profondeur d'appareil:
8.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Pour unité de connexion téléphonique. ./. Pour inserts USB, VGA, HDMI et adaptateur de communication. Pour boîtier de connexion de haut-parleur. Adaptateur d'alimentation USB 6472 U. Convient pour la référence 0248 / 0x-101. Pour les modules de données. Convient pour l'art. N ° 0219/12 et 0219/13. Pour prises modulaires avec prise RJ45 90 ° de Telegärtner (type MJ et WE).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.