ABB - Enjoliveur Interrupteur Double 22G Ivoire/Blanc - 582153

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Interrupteur Double 22G Ivoire/Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395917107

Réf. Sonepar

00026003656

Réf. Fournisseur

582153

Marque

ABB

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur:

70 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

25 mm

Enjoliveur Interrupteur Double 22G Ivoire/Blanc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.