ABB - Enjoliveur Minuterie Blanc Future Linear - 585201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - divers symboles
utilisation - interrupteur temporisé
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395071854
Réf. Sonepar
00026003186
Réf. Fournisseur
585201
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
interrupteur temporisé
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
63 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
10.4 mm
Les Atouts de l'article:
Pour élément de commande de minuterie confort 6455-101-500Pour élément de commande de minuterie standard 6456-101Pour les thermostats d'ambiance 1098U-101é 1098UF-101Pour minuterie de courte durée 6465U-101Pour capteur Busch-CO2 1091U-500Pour minuterie compacte aveugle 6422U
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.