Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Enjoliveur Pour Interrupteur Simple Gris Métallique - 589343

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Pour Interrupteur Simple Gris Métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - gris

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395174418

Réf. Sonepar

00026003577

Réf. Fournisseur

589343

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

gris

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur:

63 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

20 mm

Enjoliveur Pour Interrupteur Simple Gris Métallique

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.