ABB - Enjoliveur Pour Therm. D Ambiance Accès Protégé Noir Mat - 586824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - autre
utilisation - ventilation
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395129654
Réf. Sonepar
00026003380
Réf. Fournisseur
586824
Marque
ABB
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
autre
utilisation:
ventilation
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur:
63 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
13 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


