ABB - Enjoliveur Pour Thermostat D Ambiance Accès Protégé Ivoire - 585378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - ventilation
couleur - autre
numéro RAL (équivalent) - 1013
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395917305
Réf. Sonepar
00026003657
Réf. Fournisseur
585378
Marque
ABB
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
ventilation
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
1013
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur:
70 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
13.3 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


