ABB - Enjoliveur Thermostat Dérogation Face Avant Futur Linear Ivory - BJE520569

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Thermostat Dérogation Face Avant Futur Linear Ivory

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Oui

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395205693

Réf. Sonepar

00026520570

Réf. Fournisseur

BJE520569

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

autres systèmes de bus:

free@home

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

Enjoliveur Thermostat Dérogation Face Avant Futur Linear Ivory

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.