ABB - Entrée Analogique, 4Fold, Mdr - 588442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - module de base
nombre d'entrées - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779929295
Réf. Sonepar
00026005262
Réf. Fournisseur
588442
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
modèle:
module de base
nombre d'entrées:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Non
couplage au bus inclus:
Non
grandeur d'entrée de tension:
Oui
grandeur d'entrée de courant:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'entrée analogique est utilisée pour détecter et traiter 4 signaux d'entrée indépendants. Par exemple. 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000 et contacts flottants. Alimentation intégrée pour générer la tension 24 V CC pour les capteurs externes. L'appareil peut fonctionner avec une tension d'alimentation de 115 à 230 V, 50/60 Hz. 300 mA maximum fournis sur toute la plage de tension. Logiciel d'application adapté pour la détection et le traitement des variables analogiques.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.