ABB - Entrées binaires détectent signaux indépendants. ABB i-bus, KNX Data Secure. - BE/S16.20.3.2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Oui 
- autres systèmes de bus - sans 
- mode de pose - DRA (DIN-rail adapter) 
- nombre d'entrées - 16 
- tension d'entrée - 35...35 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4053546110845
Réf. Sonepar
00026611084
Réf. Fournisseur
BE/S16.20.3.2
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
16
tension d'entrée:
35...35 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
6
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
pulsé
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
63.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




