ABB - Entretoises 25mm Aa8025 Coffret SR2 - 600074

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - acier

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646000743

Réf. Sonepar

00026600074

Réf. Fournisseur

600074

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

acier

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

25 mm

Entretoises 25mm Aa8025 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.