ABB - EPD-BB500 Barette - D983014

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12.5

  • longueur - 500 mm

  • adapté au nombre d'appareils - 10

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016779830140

Réf. Sonepar

00026983014

Réf. Fournisseur

D983014

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12.5

longueur:

500 mm

adapté au nombre d'appareils:

10

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

couleur:

gris

EPD-BB500 Barette

Les Atouts de la gamme:

Disj. Électronique EPD

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.