ABB - EPD-SB21 Barette Signal - D983016

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12.5

  • longueur - 21 mm

  • adapté au nombre d'appareils - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016779830164

Réf. Sonepar

00026983016

Réf. Fournisseur

D983016

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12.5

longueur:

21 mm

adapté au nombre d'appareils:

1

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

couleur:

gris

EPD-SB21 Barette Signal

Les Atouts de la gamme:

Disj. Électronique EPD

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.