ABB - EPD24-A4 0.5-12- Disjoncteur électronique Adanced 24VDC-4 cannaux 0.5-10A - A605315

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 130 mm

  • profondeur - 108 mm

  • température ambiante en fonctionnement - -25...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4053546053159

Réf. Sonepar

00026605315

Réf. Fournisseur

A605315

Marque

ABB

largeur:

25 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

108 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

L'EPD24 offre une protection sélective des circuits 24VDC de l'alimentation à découpage ; ils coupent ensuite sélectivement le circuit électrique concerné ce qui permet un dépannage simple et plus rapide.

Les Atouts de la gamme:

Disj. Électronique EPD

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.