ABB - EPD24-E4 1-10 - Disjoncteur électronique Entry 24VDC-4 cannaux 1-10A - A605313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
hauteur - 130 mm
profondeur - 108 mm
température ambiante en fonctionnement - -25...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. Électronique EPD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4053546053135
Réf. Sonepar
00026605313
Réf. Fournisseur
A605313
Marque
ABB
largeur:
25 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
108 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
L'EPD24 offre une protection sélective des circuits 24VDC de l'alimentation à découpage ; ils coupent ensuite sélectivement le circuit électrique concerné ce qui permet un dépannage simple et plus rapide.
Les Atouts de la gamme:
Disj. Électronique EPD
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Disj. Électronique EPD
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.