ABB - Équerre Fixation modulesLat.Raccord. Câbles - PBMC0002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Équerre Fixation modulesLat.Raccord. Câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - passage de câbles

  • matériau - métal

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 130 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646804310

Réf. Sonepar

00026680431

Réf. Fournisseur

PBMC0002

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

passage de câbles

matériau:

métal

largeur:

110 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

autre

Équerre Fixation modulesLat.Raccord. Câbles

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.