ABB - Equerres de Fixation Platines X2 - PBKT0002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Equerres de Fixation Platines X2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646817334

Réf. Sonepar

00026681761

Réf. Fournisseur

PBKT0002

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

150 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

330 mm

couleur:

autre

Equerres de Fixation Platines X2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.