ABB - Équerres pour Fixation pour neutre (x2) - PBRN0002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 125 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646809933
Réf. Sonepar
00026680993
Réf. Fournisseur
PBRN0002
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
125 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
170 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.