ABB - ESB20-20N 12V - H300467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 12...12 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs modulaire ESB..N
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523007567
Réf. Sonepar
00026005479
Réf. Fournisseur
H300467
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
12...12 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
220...250 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
58 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


