ABB - Espagnolette H=1800 mm - D710468


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 40 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617104681
Réf. Sonepar
00026710468
Réf. Fournisseur
D710468
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
40 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
20 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Espagnolette H=1800 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.