ABB - Etiquette pour Boutons et Voyants A U Vierge - 841136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
forme - rond
gravable - Oui
diamètre externe - 70 mm
adapté à un contact à poussoir - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires gamme modulable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500557242
Réf. Sonepar
00026000409
Réf. Fournisseur
841136
Marque
ABB
couleur:
jaune
forme:
rond
gravable:
Oui
diamètre externe:
70 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Accessoires gamme modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


