ABB - Etiquette pour Boutons et Voyants [Emergency-Stop] - 841163

![ABB - Etiquette pour Boutons et Voyants [Emergency-Stop]](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_841163.jpg?ts=1746047091144)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
forme - rond
diamètre externe - 70 mm
adapté à un contact à poussoir - Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires gamme modulable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500557181
Réf. Sonepar
00026000422
Réf. Fournisseur
841163
Réf. Commerciale
ABB
couleur:
jaune
forme:
rond
diamètre externe:
70 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Plaque signalétique diamètre 70 mm pour arrêt d'urgence. Texte noir sur aluminium jaune avec texte: Arrêt d'urgence
Les Atouts de la gamme:
Accessoires gamme modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.