ABB - Etiquette Pour Boutons Et Voyants [I O Ii] - 00067

![ABB - Etiquette Pour Boutons Et Voyants [I O Ii]](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_00067.jpg?ts=1746047082307)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
forme - rectangulaire
largeur - 29.6 mm
hauteur - 39 mm
adapté à un contact à poussoir - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires gamme modulable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500557549
Réf. Sonepar
00026000106
Réf. Fournisseur
00067
Réf. Commerciale
ABB
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
largeur:
29.6 mm
hauteur:
39 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Plaque signalétique rectangulaire 29,6x39 mm aluminium pour sélecteur 3 positions avec texte: Pos 31: I Pos 32: O Pos 33: II
Les Atouts de la gamme:
Accessoires gamme modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.