ABB - Etiquette Triangle [Eclair] 20mm (x300) - EV1156

![ABB - Etiquette Triangle [Eclair] 20mm (x300)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_EV1156.jpg?ts=1739577948643)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - multicolore
longueur - 100 mm
diamètre - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646683052
Réf. Sonepar
00026668409
Réf. Fournisseur
EV1156
Réf. Commerciale
ABB
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
multicolore
longueur:
100 mm
diamètre:
50 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.