ABB - Eva C General code Actuator - HV448657

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 15 mm

  • type d'activation - transpondeur

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024486575

Réf. Sonepar

00026006562

Réf. Fournisseur

HV448657

Marque

ABB

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

15 mm

type d'activation:

transpondeur

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

12 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

25 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

10 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

température ambiante:

-40...70 °C

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Eva C General code Actuator

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.