ABB - eXplore-c10 - 1S9KS700

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - eXplore-c10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension d’alimentation - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539123137

Réf. Sonepar

00026912313

Réf. Fournisseur

1S9KS700

Marque

ABB

mode de pose:

montage en saillie

tension d’alimentation:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

280 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

190 mm

eXplore-c10

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.