ABB - eXplore-c7 - 1S9KS707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
tension d’alimentation - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 195 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5391539123144
Réf. Sonepar
00026912314
Réf. Fournisseur
1S9KS707
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
montage en saillie
tension d’alimentation:
100...240 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
195 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
133 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.