ABB - Extension pour Oezxr150 et Oezxr158 - 914122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP65
sans halogène - Oui
qualité du matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019141220
Réf. Sonepar
00026003873
Réf. Fournisseur
914122
Marque
ABB
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec une rallonge de plaque, le tuyau rétractable peut être monté autour de l'anneau-bride et du câble. Les vis sont incluses dans la livraison.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


