ABB - FA-TH Smart Sensor Temp-HR - FA-TH

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FA-TH Smart Sensor Temp-HR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -10...50 °C

  • protocole de communication - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • couleur - blanc

  • largeur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539125728

Réf. Sonepar

00026912572

Réf. Fournisseur

FA-TH

Réf. Commerciale

ABB

plage de mesure:

-10...50 °C

protocole de communication:

autre

indice de protection (IP):

IP30

couleur:

blanc

largeur:

86 mm

profondeur:

19 mm

hauteur:

129 mm

FA-TH Smart Sensor Temp-HR

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.