ABB - FBTi-6T1-1U1R-FCUA-IMP IP B-BC:9 I/O - 1M820022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 151 mm
hauteur - 137 mm
profondeur - 49 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539126107
Réf. Sonepar
00026912610
Réf. Fournisseur
1M820022
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
151 mm
hauteur:
137 mm
profondeur:
49 mm
FBTi-6T1-1U1R-FCUA-IMP IP B-BC:9 I/O
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.