ABB - FBXi-8R8-H-X96 IP B-BC+HOA: 16 I/O + 450 Total Modbus Points - 1M102113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
bus de communication - autre
protocole de communication - BACnet
largeur - 90 mm
hauteur - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539126237
Réf. Sonepar
00026912623
Réf. Fournisseur
1M102113
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP):
IP20
bus de communication:
autre
protocole de communication:
BACnet
largeur:
90 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
163 mm
FBXi-8R8-H-X96 IP B-BC+HOA: 16 I/O + 450 Total Modbus Points
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.