ABB - FBXi-X256 - 1M102110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
bus de communication - autre
protocole de communication - BACnet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5391539122802
Réf. Sonepar
00026912280
Réf. Fournisseur
1M102110
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
bus de communication:
autre
protocole de communication:
BACnet
largeur:
90 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
163 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.