Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - FCA-M-2.3.1 Actionneur F@H ventilo-convecteur PWM - STO994559

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FCA-M-2.3.1 Actionneur F@H ventilo-convecteur PWM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Non

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779945592

Réf. Sonepar

00026994561

Réf. Fournisseur

STO994559

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Non

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Non

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

2

Courant de coupure max. (charge résistive):

6 A

nombre de sorties:

3

courant de sortie max.:

6 A

tension de commutation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

FCA-M-2.3.1 Actionneur F@H ventilo-convecteur PWM

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.