ABB - FCC/S1.2.1.1 Ventilo 2x0-10V 3V - A901144

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FCC/S1.2.1.1 Ventilo 2x0-10V 3V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779011440

Réf. Sonepar

00026901144

Réf. Fournisseur

A901144

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

4

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

nombre de sorties:

5

courant de sortie max.:

0.5 A

tension de commutation:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

FCC/S1.2.1.1 Ventilo 2x0-10V 3V

Les Atouts de l'article:

Pour la commande des ventilo-convecteurs. Via deux sorties analogiques, deux vannes analogiques ou une commande de vanne à 6 voies peuvent être contrôlées pour le chauffage et le refroidissement. Pour la commande du ventilateur, les appareils disposent de trois sorties de relais. Une sortie de relais commute une charge supplémentaire. jusqu'à 10 A, comme le chauffage d'appoint. Sur 4 entrées, l'état de la pièce peut être détecté et surveillé (à utiliser pour le contact de fenêtre, le capteur de point de rosée, le capteur de niveau ou le capteur de température). Il est également possible de connecter une unité de contrôle d'ambiance analogique (SAR / A ou SAF / A) aux entrées de l'appareil L'appareil dispose d'un régulateur de température ambiante intégré pour le contrôle de la température ambiante, qui peut être utilisé directement pour contrôler les sorties de l'appareil.L'appareil prend en charge l'outil ABB i-bus Tool pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.